VV5QC51-0404TLD0 V Series(VV5QC51) SMC 43963964

V Series(VV5QC51)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径シリンダポート:(04) 1/2 ねじの種類(T) NPTF 注文コード43963964 品番VV5QC51-0404TLD0
参考基準価格(税別)¥57,150 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は管接続口径・ねじの種類など95種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(T) NPTF 管接続口径シリンダポート:(04) 1/2 連数4 キット名(LD0) リード線キット リード線長さ0.6m シリンダポート管接続口径(04) 1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする