曜日別特売
VV5QC51-0403SQBN V Series(VV5QC51) SMC 43964235

V Series(VV5QC51)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径シリンダポート:(03) 3/8ねじの種類(-) Rc注文コード43964235品番VV5QC51-0403SQBN
参考基準価格(税別)¥83,110販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径シリンダポート:(03) 3/8連数4キット名(SQB) DeviceNet + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12SIユニット出力極性:(N) -COMシリンダポート管接続口径(03) 3/8SIユニット出力極性(N) -COM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする