曜日別特売
M20×115 六角ハイテンションボルト F10T(鉄/生地) 大阪魂 43964557

六角ハイテンションボルト F10T(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード43964557品番M20×115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼びM20材質長さ(mm)115ねじピッチ2.5付属品ナット1ヶ丸W2枚付き寸法H(mm)13表面処理生地寸法B(mm)32頭部形状六角寸法K(mm)2.5ねじ長さS(mm)35偏心(a-b):最大0.9ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする