大阪魂
六角ハイテンションボルト F10T(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
43964575
品番
M20×130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M20
材質
鉄
長さ(mm)
130
ねじピッチ
2.5
付属品
ナット1ヶ丸W2枚付き
寸法H(mm)
13
表面処理
生地
寸法B(mm)
32
頭部形状
六角
寸法K(mm)
2.5
ねじ長さS(mm)
35
偏心
(a-b):最大0.9
ねじ山種類
メートル並目