M22×140 六角ハイテンションボルト F10T(鉄/生地) 大阪魂 43964636

六角ハイテンションボルト F10T(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード43964636品番M22×140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼びM22材質長さ(mm)140ねじピッチ2.5付属品ナット1ヶ丸W2枚付き寸法H(mm)14表面処理生地寸法B(mm)36頭部形状六角寸法K(mm)2.5ねじ長さS(mm)40偏心(a-b):最大1.1ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする