曜日別特売
M24×145 六角ハイテンションボルト F10T(鉄/生地) 大阪魂 43964706

六角ハイテンションボルト F10T(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード43964706品番M24×145
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼びM24材質長さ(mm)145ねじピッチ3付属品ナット1ヶ丸W2枚付き寸法H(mm)15表面処理生地寸法B(mm)41頭部形状六角寸法K(mm)3ねじ長さS(mm)45偏心(a-b):最大1.2ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする