SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
V Series(VV5QZ12)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43965145
品番
VV5QZ12-SA02-D
参考基準価格(税別)
¥18,540
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
オプション
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
連数
2
ポートねじの種類
P、R:(-) Rc
CE-対応品
(-) なし
SIユニット
(-) NPN出力 (+COM.)
CADデータダウンロード