SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
V Series(VV5QZ15)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(N1) Φ1/8ワンタッチ管継手
ねじの種類
(T) NPTF
規格
(-) なし
注文コード
43965398
品番
VV5QZ15-03N1TC-R
参考基準価格(税別)
¥6,710
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類・規格
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(T) NPTF
管接続口径
(N1) Φ1/8ワンタッチ管継手
規格
(-) なし
連数
3
パイロット方式
(R) 外部パイロット
キット名
C
CADデータダウンロード