大阪魂
六角ボルト ユニファイ 並目G-5(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(200個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(70個)
1箱(80個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(45個)
1箱(40個)
1箱(35個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(400個)
1箱(250個)
1箱(350個)
1箱(650個)
1箱(150個)
1箱(550個)
1箱(600個)
1箱(450個)
1箱(15個)
1箱(10個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(300個)
1箱(90個)
1箱(75個)
1箱(65個)
1箱(230個)
ねじの呼び
5/16
1/2
1/4
3/4
3/8
5/16
5/8
7/16
山数
18
13
20
10
16
18
11
14
長さ
1-1/2
(inch)
1
1-1/2
1-1/4
1-3/4
2
2-1/2
2-1/4
2-3/4
3
3-1/2
3-1/4
3-3/4
3/4
4
4-1/2
5
6
1/2
5/8
7/8
全109種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43967892
品番
5/16×1"1/2
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
5/16
材質
鉄
長さ(inch)
1-1/2
山数
18
色
黒
寸法H(mm)
5
表面処理
3価ブラック
寸法B(mm)
12.5
頭部形状
六角
寸法S(inch)
1
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)