VV5QZ22-03C-D0-Q V Series(VV5QZ22) SMC 43974053

V Series(VV5QZ22)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポートねじの種類P、R:(-) Rc オプション(D0) DINレール取付 (DINレールなし) 注文コード43974053 品番VV5QZ22-03C-D0-Q
参考基準価格(税別)¥5,010 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品はポートねじの種類・オプションなど44種類から選べます 他の種類を見る
連数3 ポートねじの種類P、R:(-) Rc CE-対応品(Q) CE対応品 オプション(D0) DINレール取付 (DINレールなし) キット名C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする