SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
V Series(VV5QZ22)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ポートねじの種類
P、R:(00T) NPTF
オプション
(D0) DINレール取付 (DINレールなし)
注文コード
43974132
品番
VV5QZ22-05C-D0-00T
参考基準価格(税別)
¥6,220
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
ポートねじの種類・オプション
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
連数
5
ポートねじの種類
P、R:(00T) NPTF
CE-対応品
(-) なし
オプション
(D0) DINレール取付 (DINレールなし)
キット名
C
CADデータダウンロード