SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
V Series(VV5QZ22)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ポートねじの種類
P、R:(-) Rc
オプション
(D0) DINレール取付 (DINレールなし)
注文コード
43974166
品番
VV5QZ22-05C-D0-Q
参考基準価格(税別)
¥6,550
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
ポートねじの種類・オプション
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
連数
5
ポートねじの種類
P、R:(-) Rc
CE-対応品
(Q) CE対応品
オプション
(D0) DINレール取付 (DINレールなし)
キット名
C
CADデータダウンロード