VV5QZ32-04C-D0-00F-Q V Series(VV5QZ32) SMC 43976932

V Series(VV5QZ32)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポートねじの種類P、R:(00F) G オプション(D0) DINレール取付 (DINレールなし) 注文コード43976932 品番VV5QZ32-04C-D0-00F-Q
参考基準価格(税別)¥6,550 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はポートねじの種類・オプションなど51種類から選べます 他の種類を見る
オプション(D0) DINレール取付 (DINレールなし) 連数4 キット名C ポートねじの種類P、R:(00F) G CE-対応品(Q) CE対応品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする