SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
V Series(VV5QZ32)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ポートねじの種類
P、R:(00F) G
オプション
(D) DINレール取付形 (DINレール標準長さ付)
注文コード
43976966
品番
VV5QZ32-04C-D-00F-Q
参考基準価格(税別)
¥7,040
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
ポートねじの種類・オプション
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
オプション
(D) DINレール取付形 (DINレール標準長さ付)
連数
4
キット名
C
ポートねじの種類
P、R:(00F) G
CE-対応品
(Q) CE対応品
CADデータダウンロード