VV5QZ32-06C-D-00T V Series(VV5QZ32) SMC 43977018

V Series(VV5QZ32)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポートねじの種類P、R:(00T) NPTF オプション(D) DINレール取付形 (DINレール標準長さ付) 注文コード43977018 品番VV5QZ32-06C-D-00T
参考基準価格(税別)¥8,250 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品はポートねじの種類・オプションなど51種類から選べます 他の種類を見る
オプション(D) DINレール取付形 (DINレール標準長さ付) 連数6 キット名C ポートねじの種類P、R:(00T) NPTF CE-対応品(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする