SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
V Series(VV5QZ32)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ポートねじの種類
P、R:(-) Rc
オプション
(D0) DINレール取付 (DINレールなし)
注文コード
43977142
品番
VV5QZ32-12C-D0
参考基準価格(税別)
¥12,380
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
ポートねじの種類・オプション
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
オプション
(D0) DINレール取付 (DINレールなし)
連数
12
キット名
C
ポートねじの種類
P、R:(-) Rc
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード