SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
V Series(VV5QZ32)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ポートねじの種類
P、R:(-) Rc
オプション
(D) DINレール取付形 (DINレール標準長さ付)
注文コード
43977158
品番
VV5QZ32-11C-D-Q
参考基準価格(税別)
¥12,430
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
ポートねじの種類・オプション
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
オプション
(D) DINレール取付形 (DINレール標準長さ付)
連数
11
キット名
C
ポートねじの種類
P、R:(-) Rc
CE-対応品
(Q) CE対応品
CADデータダウンロード