SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
V Series(VV5QZ35)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(N) NPT
規格
(-) なし
注文コード
43977307
品番
VV5QZ35-0202NC
参考基準価格(税別)
¥5,450
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類・規格
など
146
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(N) NPT
管接続口径
(02) 1/4
規格
(-) なし
連数
2
キット名
C
CADデータダウンロード