SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
V Series(VV721)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(1) AC100 50/60 Hz
ねじの種類
(-) Rc
配管接続口径
2(B) 4(A)ポート:(03R) 3/8 (R側) 、 1(P) 3(R2) 5(R1)ポート配管接続:(04D) 1/2 (D側)
注文コード
43980484
品番
VV721-03R-E04D1
参考基準価格(税別)
¥33,390
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・ねじの種類・配管接続口径
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
仕様
(E) エア開放弁
コイル定格電圧(V)
(1) AC100 50/60 Hz
シール方式
(-) メタルシール
連数
1
コネクタ
(-) DIN端子台(コネクタ付)
配管接続口径
2(B) 4(A)ポート:(03R) 3/8 (R側) 、 1(P) 3(R2) 5(R1)ポート配管接続:(04D) 1/2 (D側)
パイロットエキゾースト
(-) 集中排気
CADデータダウンロード