※1-2-M19-3-VEX3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御エアオペレートバルブ
VVEX BASE - ベース配管形: エアオペレート形3ポート3ポジションバルブ(VVEX4)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(C) 1(P):1/2、3(R):1/2、 2(A):3/8
ねじの種類
(F) G
連数
4
注文コード
43990643
品番
VVEX4-1-4-CF
参考基準価格(税別)
¥12,490
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類・連数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(C) 1(P):1/2、3(R):1/2、 2(A):3/8
連数
4
パイロット方式
(1) 内部パイロット
CADデータダウンロード