VVQC4000-1A-S-BF V Series(VVQC4000) SMC 43992567

V Series(VVQC4000)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(B) 裏配管Rc1/4 ねじの種類(F) G ねじ規格G 注文コード43992567 品番VVQC4000-1A-S-BF
参考基準価格(税別)¥5,780 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は管接続口径・ねじの種類・ねじ規格など40種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(F) G 管接続口径(B) 裏配管Rc1/4 付属品増連用タイロッド(2本) タイプ(A) 1連用 ねじ規格G 配線方式(S) シングル配線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする