VVQC4000-1C-D-N11 V Series(VVQC4000) SMC 43992838

V Series(VVQC4000)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(N11) o3/8用 ねじの種類(-) Rc ねじ規格Rc 注文コード43992838 品番VVQC4000-1C-D-N11
参考基準価格(税別)¥13,750 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は管接続口径・ねじの種類・ねじ規格など40種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(N11) o3/8用 付属品増連用タイロッド(2本) タイプ(C) 2連用 ねじ規格Rc 配線方式(D) ダブル配線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする