VVX212F-10-1 VVXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ/マニホールドベース(VVX212) SMC 43999156

VVXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ/マニホールドベース(VVX212)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数2ポート ねじの種類(F) G 注文コード43999156 品番VVX212F-10-1
参考基準価格(税別)¥9,520 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品はポート数・ねじの種類など49種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2ポート ねじの種類(F) G 接続口径(2) 1/4 型式21 連数10 ベース(-) 共通加圧用 追記号(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする