VVX222FC-02-1 VVXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ/マニホールドベース(VVX222) SMC 43999445

VVXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ/マニホールドベース(VVX222)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数2 ねじの種類(F) G 注文コード43999445 品番VVX222FC-02-1
参考基準価格(税別)¥4,020 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品はポート数・ねじの種類など58種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 ねじの種類(F) G 接続口径(2) 1/4 材質(C) シール材質: NBR;ボディ、ベース材質: C37 型式22 連数2 ベース(-) 共通加圧用 追記号(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする