SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
VVXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ/マニホールドベース(VVX232)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ポート数
2ポート
ねじの種類
(N) NPT
注文コード
44000224
品番
VVX232NCZ-02-1
参考基準価格(税別)
¥4,240
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・ねじの種類
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2ポート
ねじの種類
(N) NPT
接続口径
(2) 1/4
材質
(C) シール材質: NBR;ボディ、ベース材質: C37
型式
23
連数
2
ベース
(-) 共通加圧用
追記号
(Z) 禁油仕様
CADデータダウンロード