曜日別特売
VVX232NS-04-1 VVXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ/マニホールドベース(VVX232) SMC 44000626

VVXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ/マニホールドベース(VVX232)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ポート数2ポートねじの種類(N) NPT注文コード44000626品番VVX232NS-04-1
参考基準価格(税別)¥14,190販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ポート数2ポートねじの種類(N) NPT接続口径(2) 1/4材質(S) シール材質: NBR;ボディ、ベース材質: SUS型式23連数4ベース(-) 共通加圧用追記号(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする