SMC
VVXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ/マニホールドベース(VVX232)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ポート数
2
ねじの種類
(F) G
注文コード
44000635
品番
VVX232FSF-04-1
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・ねじの種類
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
ねじの種類
(F) G
接続口径
(2) 1/4
材質
(SF) シール材質: FKM;ボディ、ベース材質: SUS
型式
23
連数
4
ベース
(-) 共通加圧用
追記号
(-) なし
CADデータダウンロード