※9-M07-1-VX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210A)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
(E) AC230
注文コード
44003067
品番
VX210AE
参考基準価格(税別)
¥2,590
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
電圧
など
165
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
電圧(V)
(E) AC230
口径
1/8
仕様
(-) 標準(Rc)
リード線取出方法
グロメット(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)
2
使用流体
空気
材質(ボディ)
(A) Al
CADデータダウンロード