VX210ABXNB VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210A) SMC 44003137

※9-M07-1-VX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210A)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(B) AC100注文コード44003137品番VX210ABXNB
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
ポート数2電圧(V)(B) AC100口径1/8仕様(-) 標準(Rc)取付(XNB) ボディ底面取付穴付/リード線取出方向特殊リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)2使用流体空気材質(ボディ)(A) Alリード線取出方向特殊(-) 標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする