※9-M07-1-VX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210B)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
(B) AC100
注文コード
44004695
品番
VX210BBB
参考基準価格(税別)
¥2,590
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
電圧
など
136
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
電圧(V)
(B) AC100
口径
1/8
仕様
(B) NPT
リード線取出方法
グロメット(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)
3
使用流体
空気
材質(ボディ)
(B) Al
CADデータダウンロード