※9-M07-1-VX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210B)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)(A) DC24 注文コード44005054 品番VX210BAAXBB
参考基準価格(税別)¥3,030 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は電圧など136種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 電圧(V)(A) DC24 口径1/8 仕様(A) G 取付(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊 リード線取出方法グロメット オリフィス径(Φmm)3 使用流体空気 材質(ボディ)(B) Al リード線取出方向特殊(B) 回転角度180°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする