曜日別特売
M10×190 六角ボルト 半ねじ(鉄/ドブ) 大阪魂 44007232

六角ボルト 半ねじ(鉄/ドブ)

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個ねじの呼びM10長さ(mm)190注文コード44007232品番M10×190
販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419
ねじの呼びM10材質長さ(mm)190ねじピッチ1.5寸法ds(Φmm)10寸法K(mm)7寸法S(mm)17寸法e(mm)約19.6寸法dk(Φmm)約16.5寸法r(mm)(最小)0.4寸法da(Φmm)(最小)11.2寸法Z(mm)約1.5ねじ長さ(mm)32種別半ねじ表面処理ドブ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44007284
2021-05-28
用途: 部品交換

部品追加によりネジの長さ変更のため購入。
タップが甘くナットがしめにくかったですが、今後の脱着がない部分と考え締め込み利用しました。
過去の投稿にもありますが改善されると嬉しいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 44007661
2020-10-20
用途: めっき膜厚を考慮された作りになっていない

他レビューにねじ不良でてますがまだ改善されてません。ダイスを通さないと使えなかった。また首下の寸法もでてなく、太くなってたのでM12が通る穴に通らなかった。

対象商品 : 44007467
2018-12-22
用途: 金属の固定

ナットが入らない。グリスを付けて何度かねじをきってやっと入りました。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 44007896
2013-08-12
用途: 木製柱の固定

いくらドブ漬とはいえボルトネジにナットが入らないとは言語道断。全てネジ浚いし直したので、表面処理の意味が無くなった。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3156:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする