大阪魂
六角ボルト 半ねじ(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2個)
ねじの呼び
M14
注文コード
44010154
品番
M14×100
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
103
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M14
材質
鉄
長さ(mm)
100
ねじピッチ
2
ねじ長さ(mm)
34
種別
半ねじ
寸法r(mm)
(最小)0.6
寸法S(mm)
22
表面処理
ドブ
寸法e(mm)
約25.4
寸法Z(mm)
約2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
9
寸法ds(Φmm)
14
寸法dk(Φmm)
約21
寸法da(Φmm)
(最小)15.7
ねじ山種類
メートル並目
注意
※ドブめっきのナットをご使用下さい。他のめっきのナットでは嵌合性が悪い場合がございます。