画像準備中

ワイヤレスチャージングクロック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44012773 品番QA-03RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

置くだけでスマホを充電できるクロック。
コードの抜き差しの手間が無く、かんたんに素早く充電できます。
充電+アラームでベットサイドでの使用にぴったり!
ワイヤレスとUSB充電で同時に2つの機器を充電できます。

材質ABS 寸法(mm)90×165×50 レッド 質量(g)233 出力Qi:5V1A、USB:5V1A 電源ACアダプター、単3電池×2本(バックアップ) 入力5V 2.5A 機能ワイヤレス充電、時刻+日付、USB充電、5つのアラーム、スヌーズ、画面明るさ切替 各種認証Qi

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44012773 QA-03RD 44996405 QA-06 ワイヤレスチャージングクロック アデッソ ワイヤレスチャージングクロック アデッソ 1台 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする