電子セーバソー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44012877 品番CR13VEY
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥60,600 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

ブレを抑えて狙いやすいツイン回転式カウンタウェイト(メーカー独自)
食い込みが良く作業時間短縮、オービタル機構
握りやすいフロントグリップ、クラス最軽量
幅広い作業に対応、選べる5つの速度モード
2つのツールレス機構、新形ケース採用
さらに使いやすい大形フック搭載、湾曲ブレードが標準付属

消費電力(W)1050 コード長さ(m)(2心)2.5 ストローク量(mm)32 切断能力(mm)パイプ軟鋼:外径130、塩ビ:外径130 無負荷ストローク数(min-1)最低速:0〜1200、低速:0〜1700、中速:0〜2000、高速:0〜2500、最高速:0〜3000 切断能力(mm)軟鋼板厚さ19 切断能力(mm)木材厚さ120 付属品ブレード(No.141(S))・ケース 質量(kg)(コード除く)3.9 モーターブラシレスモーター 全負荷電流(A)12 全長×全幅W×全高(mm)490×190×101 使用電源(V)単相交流 50/60Hz共用 電圧100
注意
※切断スピード 数値は参考値です。材料や条件により異なります。
※メーカー従来製品 電子セーバソーCR13VBY2との比較。
※クラス最軽量 2019年1月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)(セーバソー)
※保証期間中に取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。
※詳しくは、製品に同梱の保証書をご確認ください。
※掲載製品の希望小売価格は予告なく変更になる場合がございます。
※製品の色はご覧になるモニターの環境によっては実際の色とは若干異なる場合がございます。
※製品の仕様及び外観などは改良等のため予告なく変更する場合がございます。
※ACブラシレスモーター製品の2年保証は2023年9月生産分をもって終了となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする