CD3605DA (XP) 36Vコードレスチップソーカッタ(2.5Ah)電池・充電器・ケース付き HiKOKI(旧:日立工機) 44012904 CD3605DA (XP) 36Vコードレスチップソーカッタ(2.5Ah)電池・充電器・ケース付き HiKOKI(旧:日立工機) 44012904 CD3605DA (XP) 36Vコードレスチップソーカッタ(2.5Ah)電池・充電器・ケース付き HiKOKI(旧:日立工機) 44012904 CD3605DA (XP) 36Vコードレスチップソーカッタ(2.5Ah)電池・充電器・ケース付き HiKOKI(旧:日立工機) 44012904 CD3605DA (XP) 36Vコードレスチップソーカッタ(2.5Ah)電池・充電器・ケース付き HiKOKI(旧:日立工機) 44012904

36Vコードレスチップソーカッタ(2.5Ah)電池・充電器・ケース付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44012904 品番CD3605DA (XP)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥82,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

短時間でスピーディーな作業、重負荷に強い、軽量・コンパクトボディ
騒音を抑えたい作業に低騒音化とモーター効率アップを両立。
さらに、モーター負荷が大きくなると通常のパワーモードに自動切替。
切断状況に応じてスムーズな切断が可能です。
キックバックを軽減し、安全性向上、のこ刃交換もラクラク
持ち運びが便利に小形の収納ケース
さらに使いやすくLEDライト点灯方式の切替機能
XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

蓄電池容量(Ah)2.5/5.0 充電時間(分)25(UC18YDL使用時) 蓄電池電圧(V)36/18 ノコ刃外径(Φmm)110〜125 取付穴径(Φmm)20 無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:3600、サイレントモード:2400 付属品チップソー(軟鋼材用)・六角棒スパナ(5mm)・急速充電器(冷却機能付)・ケース・電池カバー 質量(kg)2.9(蓄電池装着時) 最大切込深さ(mm)46 全長×全幅W×全高(mm)286×236×193(蓄電池装着時) 使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付) 蓄電池形名BSL36A18(冷却対応) 充電器形名UC18YDL(冷却機能付) アズワン品番65-1981-55

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44012904 CD3605DA (XP) 54839184 CD3605DA (XPZ) 36Vコードレスチップソーカッタ(2.5Ah)電池・充電器・ケース付き HiKOKI(旧:日立工機) 36Vコードレスチップソーカッタ(2.5Ah)電池・充電器・ケース付き HiKOKI(旧:日立工機) 1台 66,980 税込73,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする