作業効率向上、軽くて狙いやすい:クラス最軽量、ハイパワーで思い通りの作業:クラストップのハツリ性能 操作性向上、保持しやすい:樹脂製シリンダケースカバー装着、疲れにくい:防振ハンドル搭載 打撃数が調整できる:プッシュボタン式定速度・変速制御、しっかり狙える:ソフトスタート ACブラシレスモーター搭載でメンテナンスフリー:製品寿命の大幅向上/カーボンブラシ交換不要
以前は振動ハンマを利用。今回の初の購入。たたく力は強そう。軽量で取り回しは最高です。