HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 充電工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の 締付/穴あけ(充電工具)
HiKOKI(旧:日立工機)の 充電式振動ドライバドリル
10.8Vコードレス振動ドライバドリル(1.5Ah)本体のみ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44012965
品番
DV12DA (NN)
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
軽快な取り回し、10.8Vスライド電池:軽量・コンパクトなのに高容量(BSL1240Mのみ)
電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる(BSL1240Mのみ)
充電時間が速い
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
低速:0〜350、高速:0〜1400
締付トルク(N・m)
1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0
蓄電池電圧(V)
10.8
打撃数(min
-1
[回/分])
低速:0〜5250、高速:0〜21000
質量(kg)
1.2(BSL1215装着時)
モーター
直流モーター
先端形状
キーレスチャック 最大把握径10mm
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
ねじ径 6、木ねじ(下穴あり) 呼び径5.8×長さ45
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
181×217×65(BSL1215装着時)
その他の機能
20段クラッチ、モード切替(ドライバ/ドリル/振動)で様々な部材の穴あけに対応、キーレスチャック、LEDライト付
使用電池
(使用可能蓄電池)スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ
蓄電池形名
BSL1215
充電器形名
UC12SL
穴あけ能力(mm) アルミ
12
充電時間(分)
約22
蓄電池容量(Ah)
1.5
穴あけ能力(mm) モルタル
8
振動3軸合成値(m/s
2
)
(回転+打撃)15.0、(回転)2.5
穴あけ能力(mm)木材
29
穴あけ能力(mm)鋼材
10
注意
※掲載製品の希望小売価格は予告なく変更になる場合がございます。
※製品の色はご覧になるモニターの環境によっては実際の色とは若干異なる場合がございます。
※製品の仕様及び外観などは改良等のため予告なく変更する場合がございます。