HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 充電工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の 締付/穴あけ(充電工具)
HiKOKI(旧:日立工機)の 充電式ドライバドリル
10.8Vコードレスドライバドリル(1.5Ah)本体のみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44012983
品番
DS12DA (NN)
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
軽快な取り回し、10.8Vスライド電池:軽量・コンパクトなのに高容量(BSL1240Mのみ)
電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる(BSL1240Mのみ)
充電時間が速い
蓄電池容量(Ah)
1.5
充電時間(分)
約22
蓄電池電圧(V)
10.8
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
低速:0〜350、高速:0〜1400
締付トルク(N・m)
1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
ねじ径 6、木ねじ(下穴あり) 呼び径5.8×長さ45
質量(kg)
1.1(BSL1215装着時)
モーター
直流モーター
先端形状
キーレスチャック 最大把握径10mm
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
166×217×65(BSL1215装着時)
その他の機能
20段クラッチ、キーレスチャック、LEDライト付
使用電池
(使用可能蓄電池)スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ
蓄電池形名
BSL1215
充電器形名
UC12SL
穴あけ能力(mm) アルミ
12
穴あけ能力(mm)木材
29
穴あけ能力(mm)鋼材
10
注意
※掲載製品の希望小売価格は予告なく変更になる場合がございます。
※製品の色はご覧になるモニターの環境によっては実際の色とは若干異なる場合がございます。
※製品の仕様及び外観などは改良等のため予告なく変更する場合がございます。