10.8Vコードレスインパクトドライバ(1.5Ah)本体のみ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44013008 品番WH12DA (NN)
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

軽快な取り回し、10.8Vスライド電池:軽量・コンパクトなのに高容量(BSL1240Mのみ)
電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる(BSL1240Mのみ)
充電時間が速い

最大締付トルク(N・m[kgf・cm])[最大]110(1120kgf・cm)、M12高力ボルト(強度区分12.9)・ヘグザゴンソケット使用 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0〜2700 蓄電池電圧(V)10.8 打撃数(min-1[回/分])0〜3200 蓄電池容量(Ah)1.5 質量(kg)1.1(BSL1215装着時) モーター直流モーター ねじ締め能力(普通ボルト)M5〜M12、(高力ボルト)M5〜M10 先端形状六角軸二面幅6.35mm ねじ締め能力(mm) 小ねじ4〜8 その他の機能LEDライト付 使用電池(使用可能蓄電池)スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ 蓄電池形名BSL1215 充電器形名UC12SL 充電時間(分)約22
注意
※充電時間は使用環境や蓄電池の状態により長くなるときがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする