THECUT
THECUTの エンドミル
THECUTの 超硬エンドミル
THECUTの スクエア超硬エンドミル
超硬2枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44013069
品番
IC2SSV 6.5
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
圧倒的コストパフォーマンスを実現。
生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能。
TiAlNコートで寿命UP。
全長(mm)
60
刃長(mm)
16
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
6.5
仕様
Fig:1
材質
超微粒子超硬(MG)
刃数
2
表面処理
V1(TiAlN)