THECUT
THECUTの エンドミル
THECUTの 超硬エンドミル
THECUTの スクエア超硬エンドミル
超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44013193
品番
IC4SSV 14
参考基準価格(税別)
¥19,360
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
圧倒的コストパフォーマンスを実現。
生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能。
TiAlNコートで寿命UP。
全長(mm)
20
刃長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
45
刃径(Φmm)
14
材質
超微粒子超硬(MG)
刃数
4
表面処理
V1(TiAlN)