アピコ
アピコの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
アピコの 高圧洗浄機用アクセサリー
アピコの その他高圧洗浄機用部品・オプション
Newリカバリーヘキサモデル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44013236
品番
-
参考基準価格(税別)
¥535,000
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
100V自動排水機能付きバキューム機 自動排水ポンプ搭載で汚水の搬送も楽々です。
用途
自動排水機能付き汚水回収バキューム機
仕様
バキュームモーター:2ステージ 104Cft
長さ(mm)
500
幅(mm)
500
高さ(mm)
500
電源(V)
115
消費電力(W)
1725
タンク容量(L)
100
コード長さ(m)
10
本体質量(kg)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
注水口内径(mm)
2
排水口径(Φmm)
50
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520