アピコ
アピコの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
アピコの 高圧洗浄機用アクセサリー
アピコの その他高圧洗浄機用部品・オプション
W-55リカバリーフィルター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44013254
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,350,000
販売価格(税込)
¥1,207,800
販売価格(税別)
¥
1,098,000
バスケットに入れる
100V濁水ろ過システムインレットフィルター
用途
自動排水機能付き汚水回収バキューム機
仕様
バキューム(dft):2ステージ 112、排水ポンプ(gpm):12、排水ポンプ(psi):25
長さ(mm)
700
幅(mm)
500
高さ(mm)
1200
電源(V)
115
消費電力(W)
1380
タンク容量(L)
150
本体質量(kg)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注水口内径(mm)
50
排水口径(Φmm)
18
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520