アピコ
アピコの 掃除用具
アピコの その他掃除用具
配管ジェッター
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44013315
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
水道水圧にて簡易的な排水配管の洗浄。詰まり解消、詰まり予防に。
長さ(m)
10
ホース寸法(内径×外径)(mm)
6×11
材質(ホース)
PVC樹脂・ポリエステル糸補強材
耐圧(MPa)
0.6
材質(ノズル)
真鍮
内径(mm)
1.3×3個(ノズル)
仕様
取り付けカプラ
用途
排水管清掃ツール
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520