アピコ
アピコの ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン
アピコの ポリッシャー
アピコの ポリシャー本体
MRポリッシャー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44013376
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥325,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
セーフティーロック搭載の2スピード(175/300回転/分)型ポリッシャー これ一台で、洗浄作業と簡単なバフィングを行うことが出来ます。
幅(mm)
380
高さ(mm)
1170
パッドサイズ(inch)
15
本体質量(kg)
37
コード長さ(m)
15
用途
床用洗浄機
長さ(mm)
590
電源(V)
100
消費電力(W)
1200
モーター能力(HP)
1.5
定格回転速度(r.p.m)
175/3002段階可変式(パッド)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420