アピコ
アピコの ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン
アピコの ポリッシャー
アピコの ポリシャー本体
MRポリッシャー
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44013385
品番
-
参考基準価格(税別)
¥493,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
セーフティーロック搭載の2スピード(175/300回転/分)型ポリッシャー これ一台で、洗浄作業と簡単なバフィングを行うことが出来ます。
幅(mm)
430
高さ(mm)
1170
パッドサイズ(inch)
17
本体質量(kg)
38
コード長さ(m)
15
用途
床用洗浄機
長さ(mm)
590
電源(V)
100
消費電力(W)
1200
モーター能力(HP)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格回転速度(r.p.m)
175/3002段階可変式(パッド)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520