MRポリッシャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44013394 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥336,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

セーフティーロック搭載の2スピード(175/300回転/分)型ポリッシャー これ一台で、洗浄作業と簡単なバフィングを行うことが出来ます。

幅(mm)510 高さ(mm)1170 パッドサイズ(inch)20 本体質量(kg)44 コード長さ(m)15 用途床用洗浄機 長さ(mm)590 電源(V)100 消費電力(W)1200 モーター能力(HP)1.5 定格回転速度(r.p.m)175/3002段階可変式(パッド)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
離島数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする