アピコ
アピコの ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン
アピコの ポリッシャー
アピコの ポリシャー用替ブラシ
ツイスターダイヤモンドパッド 紫
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(2枚)
注文コード
44013848
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,720
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕上げ用パッド。さまざま床材で使用可能です。
形状
ディスク
色
紫
種類
紫#6000
サイズ(inch)
8
砥粒
人工ダイヤモンド
番手
#6000
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520