アピコ
アピコの ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン
アピコの ポリッシャー
アピコの ポリシャー用替ブラシ
ツイスターダイヤモンドパッド 赤
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(2枚)
注文コード
44014015
品番
-
参考基準価格(税別)
¥24,740
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
重度の汚れ用。キズやシミを効果的に除去し、次のツイスター工程の準備ができます。ワックス床の中間剥離に使用。
ベース作り用パッド#400
形状
ディスク
色
赤
種類
赤#400
サイズ(inch)
13
砥粒
人工ダイヤモンド
番手
#400
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520